Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® W |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 4677 (Socket E) |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 6 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Grafikkarte-Familie | ASPEED |
 | Grafikkarte | AST2600 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel W790 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC888S |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator |
 | Energiequelle | ATX |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 330.2 mm |
 | Tiefe | 304.8 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | ACPI-Version | 6.0 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.0 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 8 |
 | USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse | 1 |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 10 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® I210-AT, Marvell AQtion AQC113C |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
 | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
 | RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.1 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4400,4800 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 4800 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 16GB, 32GB, 64GB, 256GB |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 4000 GB |