Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
JVC HA-A6T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104948210
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-A6T-Z-U
EAN/GTIN:
     4975769472107
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
7.6 g
Gewicht linke Hörmuschel
3.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
3.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517699000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
90 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Gewicht der Tragetasche
30 g
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grün
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
23 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.