Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Flex Mini Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104848730
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-FLEX-MINI-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.2 mm
Tiefe
70.2 mm
Höhe
21.2 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
PoE/USB
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
44 - 57 V
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Durchsatz
5 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Netzstecker
USB
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
USW-FLEX-MINI-3
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.