Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Kone Air Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Kone Air Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Kone Air Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Kone Air Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Kone Air Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Kone Air Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104748551
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-11-450-02
EAN/GTIN:
     731855514519
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
ÜBERNIMM DIE KONTROLLE
Die geliebte ergonomische Kone-Form und die seitlichen Gummigriffe wurden in jahrelanger Arbeit perfektioniert und sorgen für langfristigen Komfort. Die Easy-Shift[+]™-Duplikatortechnologie erweitert 9 dedizierte Tasten in 17 programmierbare Funktionen.

FÜR UNTERWEGS
Mit nur einem Tastendruck wechselst du zwischen 2,4-GHz-Stellar Wireless für Spiele mit niedriger Latenz und Bluetooth® für zusätzliche Vielseitigkeit, die dir die Verbindung mit deinen Lieblingsgeräten ermöglicht.

UNTERWEGS SPIELEN
Du kannst zwei AA-Alkalibatterien verwenden, um die Batterielebensdauer auf bis zu 800 Stunden zu erhöhen, oder eine einzelne Batterie verwenden, um das Gewicht zu reduzieren und die Tragbarkeit zu erhöhen.

OPTISCHER TITAN-SWITCH
Die optischen Titan-Schalter von ROCCAT bieten eine sofortige Betätigung und eine unglaubliche Langlebigkeit mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks, was einen Wettbewerbsvorteil für jedes Spiel bedeutet.

GLEICHMÄßIGE BEWEGUNGEN
Mit dem optischen Owl-Eye-19K-DPI-Sensor von ROCCAT und den wärmebehandelten PTFE-Gleitern für geschmeidige Bewegungen kannst du punktgenaue Schüsse und jede Menge Geschicklichkeit genießen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
213.2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.