Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 48 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 48 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 48 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 48 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10434158
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63.48.00
EAN/GTIN:
     4011833301123
Suchbegriffe:
Heißer Stein
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
  • Hochwertige Natursteingrill-platte für Kurzgebratenes - 8 antihaftbeschichtete Pfännchen für leichte Reinigung - Stufenloser Temperaturregler - Kontrollleuchte - Rutschfeste Füße - Grillfläche ca. 37 x 23 cm
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Plattenmaterial
Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
370 x 230 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
6300 g
Weitere Suchbegriffe: steba raclette, heißer stein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.