Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Steba RC 3 PLUS CHROME 8 Person(en) 1450 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10434156
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     62.13.00
EAN/GTIN:
     4011833300713
Suchbegriffe:
Heißer Stein
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
  • Made in Germany - Chromgehäuse - Wendbare, emaillierte Stahlguß-Grillplatte (geriffelt / glatt) - Natursteingrillplatte, schneid-und kratzfest - 8 emaillierte Pfännchen - Spülmaschinengeeignet - Schneid- und kratzfest - Grillfläche ca. 26 x 26 cm - Stufenloser Temperaturregler - Ein- / Ausschalter - Betriebskontrollleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1450 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Chrom
Formfaktor
Quadratisch
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Plattenmaterial
Stein
Größe der Grilloberfläche (B x T)
260 x 260 mm
Kratzfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
9400 g
Weitere Suchbegriffe: steba raclette, heißer stein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.