Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein
Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104232142
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136033/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.