Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803PV-SP25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S803PV-SP25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S803PV-SP25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S803PV-SP25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S803PV-SP25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103540263
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019614R0001
EAN/GTIN:
     7612271471538
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
735 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Nennstrom
25 A
Nennspannung
1200 V
Gesamtverlustleistung
12.9 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Schaltleistung
5000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 278,51*
€ 331,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.