Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS21M13B11-U01 Elektroschalter Endschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB LS21M13B11-U01 Elektroschalter Endschalter Grau
ABB LS21M13B11-U01 Elektroschalter Endschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103522005
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV015613R2601
EAN/GTIN:
     3471522637956
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
181 g
Montagetiefe
30 mm
Energie
AC Spannungsrange
130 - 240 V
DC Spannungsrange
24 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
189 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Endschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Zamak
Produktfarbe
Grau
Spulenspannung
4000 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.