Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103489237
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120807/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
153.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 EN 50525-2-51 EN 50525-2-11
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
10.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,6368* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 577,24*
€ 686,9156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,31*
€ 672,7189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,53*
€ 639,6607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 521,19*
€ 620,2161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 521,17*
€ 620,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,68*
€ 551,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,04*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,20*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,28*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.