Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST1000VN008 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf ST1000VN008 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf ST1000VN008 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1410-78711
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000VN008
EAN/GTIN:
     8719706430906
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Geräuschpegel Ruhemodus
21 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
20.2 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
2.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,04*
€ 70,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 71,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,78*
€ 73,03*
2 Tage
41
pro Stück
€ 4,50*
ab € 58,94*
€ 75,79*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 59,89*
€ 76,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.