Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90091 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90091 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 90091 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 90091 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 90091 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 90091 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102156187
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90091
EAN/GTIN:
     4043619900916
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Raid Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
U.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
Stecker
SFF-8639
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
PCI Express CEM Revision
4.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.