Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UC300 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UC300 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
ADATA UC300 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
ADATA UC300 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
ADATA UC300 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
ADATA UC300 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102154859
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ACHO-UC300-256G-RBK/GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
7 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X 10.6 or later, Linux kernel 2.6 or later, with no device driver needed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.