Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA066434R1 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA066434R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066434R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066434R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066434R1 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102143503
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066434R1
EAN/GTIN:
     8015644003449
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
161 g
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
SACE Tmax XT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7738005
ab € 84,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.