Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA068661R1 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA068661R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA068661R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA068661R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA068661R1 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102143457
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA068661R1
EAN/GTIN:
     8015644021146
Suchbegriffe:
ABB-Kommunikationsmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
83 g
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
SACE Tmax XT
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,60*
€ 717,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,08*
€ 683,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.