Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Arc A750 Graphics 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Arc A750 Graphics 8 GB GDDR6
Intel Arc A750 Graphics 8 GB GDDR6
Intel Arc A750 Graphics 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102139188
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     21P02J00BA
EAN/GTIN:
     5032037235938
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
268.6 mm
Tiefe
40.81 mm
Höhe
98.4 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
512 GB/s
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warentarifnummer (HS)
8473301180
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A750
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2050 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
225 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Xe-Kerne
28
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b/2.1
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 239,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.