Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein
Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102100883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013630/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,1276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,82*
€ 304,4258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,45*
€ 301,6055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,02*
€ 284,4338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,11*
€ 272,6409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,38*
€ 245,5922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.