|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-101696409 Herst.-Nr.: 3219028 EAN/GTIN: 4251758407054 |
| |
|
|  |  |
 | Vanish Multi Textilreiniger für Polster, Teppiche, Autositze und Vorhänge wurde speziell für die sichere Entfernung von Schmutz und Gerüchen auf vielen Heimtextilien wie Polster, Vorhänge, Matratzen, Autositze etc. entwickelt.
Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Universal |  | Typ | Fleckentferner |  | Substanz | Spray |  | Spendertyp | Flasche |  | Volumen (ml) | 660 ml |  | Mindestwaschtemperatur | 20 °C |  | Inhaltsstoffe | INHALTSSTOFFE: < 5 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Duftstoffe, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Limonene, Citral. |  | Anwendung | Sprühen Sie Vanish Multi Textilreiniger für Teppiche und Polster auf die beschmutzte Fläche. Vermeiden Sie, den Stoff zu durchnässen. Arbeiten Sie Vanish Multi Textilreiniger für Teppiche und Polster mit einem angefeuchteten, sauberen, farbechten Tuch oder Schwamm leicht ein. Spülen Sie das Tuch oder den Schwamm aus. Wiederholen Sie den Vorgang wenn nötig. Überschüssige Flüssigkeit mit einem angefeuchteten, sauberen, farbechten Tuch oder Schwamm abtupfen. Bitte beachten: Materialien zuvor immer an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Stoff-Malfarben, Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, stoffmalfarben |
|  |  |
| |