Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Tristar KA-5179 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101675406
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5179
EAN/GTIN:
     8712836973527
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Anzahl der Leistungsstufen
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Elemente
1
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Eisen
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Steuerung
Drehregler
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
600 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Thermostat Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5181
ab € 64,40*
Ähnlich
Tristar
KA-5183
ab € 76,20*
Ähnlich
Perel
TC78007
ab € 34,23*
Ähnlich
DOMO
DO7327R
ab € 60,16*
Ähnlich
Perel
TC78009N
ab € 60,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.