Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101617951
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-NX-256GB
EAN/GTIN:
     708326915113
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
22 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
171 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows®, Mac®, Linux, Android and Symbian systems, or any powered USB OS with a storage file system
Technische Details
Bandhalterung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), VCCI, WEEE
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Lock-out-Funktion
Ja
Read-only-Funktion
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Management-Funktionen
Factory reset, Passwort zurücksetzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.