Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 SCHLEIFBÄNDER 30x533 mm, P240, NK, RBS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metabo 10 SCHLEIFBÄNDER 30x533 mm, P240, NK, RBS
Metabo 10 SCHLEIFBÄNDER 30x533 mm, P240, NK, RBS
Artikel-Nr.:
     260W-1132919
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626281000
EAN/GTIN:
     4007430211255
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifgurt
Geeignet für Materialien
Metall
Produktfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Breite
533 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 13,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,36*
€ 13,09*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 13,41*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,09*
€ 13,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 14,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.