Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün
Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün
Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün
Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün
Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün
Insta360 Link 4k Webcam 1080 MP 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101360333
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSTBJ/A
EAN/GTIN:
     6970357853557
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
8000 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type C
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Befestigungstyp
Clip
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Drehen
Ja
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 Zoll
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
106 g
Gewicht (mit Ständer)
106 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
1080 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, ISO, M-JPEG
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Bewegungssensor
Ja
Fokussierdistanz Bandbreite
1000 mm
Fokuseinstellung
Auto
Kamera Verschlusszeit
1/8000-1/30s s
Privatsphärenkamera
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
5 W
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Plug
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.