Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock J4025M micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock J4025M micro ATX
Asrock J4025M micro ATX
Asrock J4025M micro ATX
Asrock J4025M micro ATX
Asrock J4025M micro ATX
Asrock J4025M micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101357465
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBCB0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483930508
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Intel® UHD Graphics 600
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
OpenGL-Version
4.4
DirectX-Version
12.0
Diskreter Grafik support
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Bluetooth
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.