Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
ABUS PPDF17000 Videoüberwachungskit Kabellos 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100716109
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF17000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
Flash
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
WPA2
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
61 mm
Camera Tiefe
161 mm
Camera Höhe
77 mm
Kameragewicht
300 g
Display Tiefe
32 mm
Display Höhe
123 mm
Displaygewicht
300 g
Displaybreite
199 mm
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Geschoss
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera Oberfläche
Radio
Feste Brennweite
4 mm
Bildwinkel, horizontal
82 °
Bildwinkel, vertikal
42 °
Anzahl der Kameras
1
Nachtmodus
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Nachtsichtdistanz
15 m
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
LED Typ
IR
Kamera-Auflösung
2305 x 1296 Pixel
Weißabgleich
Auto
Megapixel (ca.)
3 MP
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Kamera (T-T)
-10 - 50 °C
Relative Betriebsluftfeuchte Kamera (H-H)
30 - 90 %
Recorder-Betriebstemperatur (T-T)
0 - 40 °C
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264+
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Stromverbrauch der Kamera (typisch)
3.6 W
Stromverbrauch des Rekorders (typisch)
8.4 W
Eingebaute Batterie
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Tragbar
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPDF17520
ab € 122,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.