Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS995GGO Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS995GGO Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS995GGO Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100711013
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS995GGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Serien Wippe
Taster Wippe
Wippe
für Serienschalter Art.-Nr.:505 U,505-20 U
für Tast-Serienschalter Art.-Nr.:505 TU
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.:509 U,509-20 U
für Tast-Doppelwechselschalter Art.-Nr.:509 TU
für Doppel-Taster Art.-Nrn.:535 U,539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.:532-4 U(nicht Metallausführungen)
Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden.
Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.:CD 95 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Weitere Suchbegriffe: drehschalter jung, taster wippe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.