Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Seagate Game Drive Han Solo™ Special Edition FireCuda Externe Festplatte 2 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     128-CF57491
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL2000413
EAN/GTIN:
     8719706043823
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
137.5 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
186.5 mm
Paketgewicht
270 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 109,86*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,10*
€ 111,36*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 113,43*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 91,71*
€ 117,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,63*
€ 120,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 113,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.