Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Sony FWD-85X85K Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 517 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100004303
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-85X85K
EAN/GTIN:
     5013493435858
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85285210
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
517 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6 ms
Kontrastverhältnis
6000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
460000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
215 cm
Motion Interpolation Technologie
Motionflow XR
Panel-Typ
VA
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz
100 Hz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1901 mm
Display Tiefe
73 mm
Display Höhe
1090 mm
Displaygewicht
44700 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1901 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
457 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1178 mm
Gewicht (mit Ständer)
46200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2035 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
1231 mm
Paketgewicht
62000 g
Leistungen
Zweck
Universal
TV Tuner integriert
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Wi-Fi Direct
Ja
Browsing
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Dolby Vision
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
AFR, ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, KAZ, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Serbisch, SWA, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, ZUL
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
389 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
168 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.935,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.135,31*
€ 3.731,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.089,90*
€ 3.676,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,20*
€ 3.578,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.963,32*
€ 3.526,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.935,01*
€ 3.492,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.