Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8010 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8010 Mauspad Schwarz
ACT AC8010 Mauspad Schwarz
ACT AC8010 Mauspad Schwarz
ACT AC8010 Mauspad Schwarz
ACT AC8010 Mauspad Schwarz
ACT AC8010 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99949870
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8010
EAN/GTIN:
     8716065491371
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Das AC8010 Ergonomische Mauspad stützt Ihr Handgelenk bei der Arbeit mit der Maus. Die Handgelenkstütze sorgt für eine ergonomische Haltung Ihres Handgelenks. Auf diese Weise können Sie eine Überlastung der Hand verhindern oder reduzieren. Die Handgelenkstütze ist aus angenehm weichem Schaumstoff gefertigt. Die rutschfeste Gummibasis sorgt dafür, dass die Unterlage an ihrem Platz bleibt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Polyester, Polyurethan
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
212 mm
Dicke
21 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.