Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Smartwares FSM-11517 Rauchmelder 2er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99932214
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-11517
EAN/GTIN:
     8712836968479
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares FSM-11517 Brandschutzset ist Ihr Haus oder Ihre Wohnung sofort brandsicher. Dieses Set besteht aus 2 Rauchmeldern Smartwares FSM-11517. Das Set ist ideal für alle, die ihre zwei Etagen oder Räume mit Rauchmeldern ausstatten möchten. Die Rauchwarnmelder haben eine integrierte Batterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahren, so dass Sie die Batterien in der Zwischenzeit nicht auszuwechseln brauchen. Ein Rauchmelder rettet Leben Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Das giftige Gas kann dazu führen, dass Sie Ihr Bewusstsein verlieren und nie mehr aufwachen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig aufwachen, wenn ein Feuer ausbricht. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, damit Sie in lebensbedrohlichen Situationen schnell reagieren können. Sie sollten wissen, dass Rauchmelder eine maximale Lebensdauer von 5 Jahren haben. Daher sollten Sie immer das Datum auf Ihrem Rauchmelder überprüfen und alle 5 Jahre neue Rauchmelder kaufen, um sicher zu sein, dass Sie ordnungsgemäß funktionierende Rauchmelder haben. Wählen Sie den richtigen Rauchmelder Alle Rauchmelder von Smartwares sind mit einem optischen Sensor ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf Schwelbrände, hat weniger Fehlalarme und ist umweltfreundlich. Die Batterie des Rauchmelders FSM-11517 hat eine Lebensdauer von 5 Jahren, sodass Sie sich keine Gedanken zu machen brauchen, ob Sie die Batterie austauschen müssen. Der Rauchmelder ist mit einem Schlaf- und Ruhemodus ausgestattet. Der Schlafmodus kann dazu verwendet werden, den Rauchmelder vorübergehend zu deaktivieren. Dies kann nützlich sein, wenn die Anzeige für eine leere Batterie mitten in der Nacht aufleuchtet. Außerdem können Sie mit der Stummschalttaste den Alarm stummschalten, wenn er einen Fehlalarm auslöst.Außerdem können Sie den Rauchmelder im Falle eines Fehlalarms mit der Stummschalttaste stummschalten. Installation Um sicherzustellen, dass Sie im Brandfall rechtzeitig gewarnt werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder installieren. Wir empfehlen, Rauchmelder in den Räumen anzubringen, die Sie zur Flucht benötigen, z.B. in Ihrem Flur oder im Treppenhaus. Rauch steigt nach oben, daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Rauchmelder immer an der Decke montieren. Dies kann ganz einfach mit ein paar Schrauben oder einer Montageplatte geschehen. Die Smartwares-Rauchmelder sind drahtlos, so dass Sie sie überall im Haus platzieren können. Wartung Wartung Die Funktion des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz beeinträchtigt werden. Reinigen Sie daher Ihren Rauchmelder monatlich mit einem leicht feuchten Tuch und halbjährlich mit einem Staubsauger. Sie sollten niemals Reinigungsmittel verwenden oder den Rauchmelder mit Farbe anstreichen. Testen Sie Ihre Alarmanlagen Es ist wichtig, Ihren Rauchmelder regelmäßig mit der Testtaste zu überprüfen. Die Rauchmelder sollten monatlich getestet werden, um sicher zu sein, dass sie im Falle eines Brandes einwandfrei funktionieren. Sie hören einen kurzen Piepton, wenn die Batterie fast leer ist. So wissen Sie, wann Sie den Rauchmelder austauschen müssen. Lieferumfang 2 x Rauchmelder, eingebaute Batterie, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
ABS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
2
Ursprungsland
China
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
362.2 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712836968462
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.