Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WD 2000 Digitale Wetterstation Grau Wechselstrom/Batterie WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WD 2000 Digitale Wetterstation Grau Wechselstrom/Batterie WLAN
Technoline WD 2000 Digitale Wetterstation Grau Wechselstrom/Batterie WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99932213
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WD 2000
EAN/GTIN:
     4029665120003
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
4
Akku-/Batterietyp
LR06
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
134 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Snooze Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,8323*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,8323*
€ 59,3004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,5823*
€ 59,0029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,4223*
€ 56,4325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,1623*
€ 54,9331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,3823*
€ 52,8149
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,2523*
€ 45,5202
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.