Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 9218 Digitale Wetterstation Weiß Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 9218 Digitale Wetterstation Weiß Akku
Technoline WS 9218 Digitale Wetterstation Weiß Akku
Technoline WS 9218 Digitale Wetterstation Weiß Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99932212
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 9218
EAN/GTIN:
     4029665092188
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
LR03
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
132 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Wecker
Ja
Weitere Suchbegriffe: wetterstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.