Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-12865 Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-12865 Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Makita E-12865 Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832667
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-12865
EAN/GTIN:
     0088381589901
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
EFFICUT - schneller und effizienter Dieses EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Metallhandkreissägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 1,4 mm lässt sich Metall bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das bringt eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Zudem sind mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung möglich. EFFICUT steht für schnelleres und effizienteres Arbeiten mit Holz und Metall. Durch die besondere Zahngeometrie erhöht sich die Schnittgeschwindigkeit auf bis zu 250 % im Vergleich zu einem Standardsägeblatt. Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Aus diesem Grund eignen sich die Sägeblätter speziell für Akku-Maschinen. Schnellere Schnitte bedeuten zugleich mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung - die Akku-Laufzeit wird sozusagen um das 2,4-fache verlängert. Die besondere Zahngeometrie der EFFICUT-Sägeblätter für Metall vereinen drei weitere Besonderheiten: 1. Die speziell aus Cermet* gefertigten Zahnköpfe sind besonders hart und ausdauernd 2. Die “spanbrechende” Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport 3. Drei in Reihe angeordnete verschieden geformte Zähne sorgen für einen besonders geraden Schnitt und einen ruhigeren Lauf
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Klingendurchmesser
185 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
60
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5800 RPM
Schneideweite
1.4 mm
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
CS002GZ
Kreissägenklinge Zahnform
Efficut
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.