Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Exacompta 56847E Schnellhefter Braun Karton A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99616610
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56847E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
960 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Karton
Format
A4
Mediengewicht
210 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.