Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram memory USB UME2 SPRING 64GB USB 2.0 Black USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram memory USB UME2 SPRING 64GB USB 2.0 Black USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Goodram memory USB UME2 SPRING 64GB USB 2.0 Black USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Goodram memory USB UME2 SPRING 64GB USB 2.0 Black USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99558950
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UME2-0640K0R11-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.