Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie 2164411 Marker Feine Spitze Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie 2164411 Marker Feine Spitze Gemischte Farben
Sharpie 2164411 Marker Feine Spitze Gemischte Farben
Sharpie 2164411 Marker Feine Spitze Gemischte Farben
Sharpie 2164411 Marker Feine Spitze Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99539393
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2164411
EAN/GTIN:
     3026981644115
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gemischte Farben
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1 mm
Punkttyp
Fein
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.