| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-99373936 Herst.-Nr.: MUSG-RGB-01 EAN/GTIN: 8716309121798 |
| |
|
| | |
| 7-Tasten-Gaming-Maus mit 3600 DPI DPI-Schnelltaste (1200-3600 dpi) Farbwechselnde LED-Lichteffekte -Gummibeschichtete Oberseite für mehr Grip und Kontrolle -Praktisches, verknotungsfreies Nylon-Gewebekabel. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Paketgewicht | 2760 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Tiefe | 124 mm | | Höhe | 39 mm | | Gewicht | 131 g | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Kabellänge | 1.5 m | Design | Formfaktor | rechts | | Produktfarbe | Schwarz | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Gummigriffe | Ja | | Beleuchtung | Ja | Maus | Zweck | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | Scroll Typ | Ring | | Knopfanzahl | 7 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bewegung Auflösung | 3600 DPI | | Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gembird Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RGB Maus, ergonomische maus rechts schwarz, rgb maus, gaming maus 7 tasten |
| | |
| |