Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VC520 Pro2 Teams Edition Videokonferenzsystem 2 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     577-1076908
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U0110000AN
EAN/GTIN:
     4719552127238
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Professionelles Konferenzsystem für mittlere bis große Räume
Die VC520 Pro2 ist die Konferenzkamera der Experten Ausgestattet mit 24-fach* Gesamtzoom, fortschrittlichem AVer SmartFrame, IP-Video-Streaming, Einzel-USB-Installation und einem Zusatz-Speakerphone sorgt die VC520 Pro2 für ein außergewöhnliches Videokonferenz-Erlebnis.

VC520 Pro2 Microsoft Teams Rooms Edition
Diese exklusive Version des Speakerphones VC520 Pro2 ermöglicht den sofortigen Start des Meetings mit einer eingebetteten Microsoft Teams-Schaltfläche* und einer LED-Statusanzeige. Einfach die Schaltfläche berühren, um dem Meeting beizutreten und den Gesprächsstatus zu überprüfen. Über die zum Special-Edition-System gehörenden beiden Zusatzmikrofone genießen Sie zudem ein kristallklares Audioerlebnis.

Perfektes Audio mit Zusatz-Speakerphone
Die VC520 Pro2 bietet ausgewogenes und stabiles Audio. Als erstes Konferenzsystem der Branche mit einer verketteten Funktion unterstützt die VC520 Pro2 entweder bis zu zwei Zusatz-Speakerphones oder ein Full-Duplex-Mikrofon-Array. Das innovative Speakerphone macht die VC520 Pro zu einer flexiblen Lösung für mittlere bis große Konferenzräume.
Hinweis:
Zusatz-Speakerphone und Mikrofone können nicht gemeinsam verwendet werden.
Das standardmäßige Speakerphone kann nicht als Zusatz-Speakerphone verwendet werden.

Unterstützung von Audio und Video mit nur einem Kabel.
Die Installation der VC520 Pro2 ist ein Kinderspiel. Lediglich ein einzelnes USB-Kabel verbinden und schon können Sie loslegen. Diese Direktverbindung spart nicht nur Zeit, sie sorgt auch für einen aufgeräumten und organisierten Konferenztisch. Vereinfachen Sie den Installationsprozess und senken Sie Ihre Installationskosten mit der VC520 Pro2.

Mit dem 24-fach* Gesamtzoom erfassen Sie jedes Detail
Gestochen scharfe Produktpräsentationen und Darstellung jedes Details dank 24-fachem Gesamtzoom. Die VC520 Pro2 maximiert die Zusammenarbeit im Team dank glatteren Videobildern in einer Qualität von bis zu 1080p 60 fps.

Mehr Sicherheit und Effizienz im Meeting mit SmartFrame
AVer hat eine auf aktuelle Trends abgestimmte fortschrittliche SmartFrame-Funktion entwickelt. Ausgestattet mit einer verbesserten Auto-Framing-Funktion erkennt die VC520 Pro2 selbst jene Meetingteilnehmer, die Masken tragen, sowie Gesichtsprofile bis zu einer Entfernung von 7 Metern. Keine Nebensächlichkeiten, die VC520 Pro2 sorgt für mehr Effizienz während Ihrer Konferenzen.

Video-Livestreams - immer, überall
Teilen Sie Ihre Events in Echtzeit mit dem Publikum im Internet. Mit H.264 RTSP/RTMP-Unterstützung bietet die VC520 Pro2 stabiles Live-Streaming in 1080p bei 60fps auf Ihrem Lieblingskanal. Versorgen Sie Ihr Publikum mit Informationen aus erster Hand und reagieren Sie auf aktuelle Nachrichten, wann und wo es Ihnen gefällt.

Glasklar selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
Optimale Ergebnisse bei jeder Beleuchtung! Der Sony-Sensor in der VC520 Pro2bietet True WDR bis zu 120 dB. Steuerung von Belichtung und Pixel-Lichtwerten für die glasklare Darstellung auf dem Bildschirm.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
240p, 360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 240, 424 x 240, 480 x 360, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Unterstützte Videoformate
H.264, YUV, YUY2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
2 x
Brennweitenbereich
3.9 - 47.3 mm
Blickwinkel (FOV)
84.5 °
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 2,8
Naheinstellgrenze
1.5 m
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofonanzahl
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
200 x 50 x 21 mm
Fernbedienungsgewicht
90 g
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
220 x 181.5 x 49.5 mm
Lautsprechergewicht
850 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
142.7 x 153 x 182 mm
Kameragewicht
1450 g
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
308 mm
Paketgewicht
6700 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.135,63*
€ 1.245,66*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.229,68*
€ 1.341,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.306,77*
€ 1.429,21*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.329,38*
€ 1.445,50*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,66*
€ 1.482,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,02*
€ 1.468,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,31*
€ 1.420,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,98*
€ 1.389,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,63*
€ 1.351,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.