| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-99115741 Herst.-Nr.: 6344-823 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Transparent | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Tragbar | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 10 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 0.6 W | | Lampenleistung | 0.06 W | | Lichtleistung | 2 lm | | Farbtemperatur | 2200 K | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 3630 mm | | Kabellänge | 3 m | Energie | Energiequelle | Akku | | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 4 kWh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |