| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-99097366 Herst.-Nr.: 6331-590 EAN/GTIN: 7318306331593 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Lampen | Anzahl an Lampen | 50 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 3.6 W | | Lampenleistung | 0.12 W | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 9900 mm | | Kabellänge | 5 m | Energie | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, 10m led lichterketten 100leds, led-ketten, konstsmide led lichterkette |
| | |
| |