Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6482-520 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 150 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99095506
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6482-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Lampen
Anzahl an Lampen
150 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Lampenleistung
0.024 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6800 mm
Kabellänge
5 m
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.