Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G
Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G
Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G
Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G
Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G
Konstsmide 6344-820 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99007994
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6344-820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Tragbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2200 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3630 mm
Kabellänge
3 m
Energie
Energiequelle
Akku
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.