Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-H12SSW-NTL Socket SP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-H12SSW-NTL Socket SP3
Supermicro MBD-H12SSW-NTL Socket SP3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98895752
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSW-NTL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003
Anzahl Prozessorkerne
64
Merkmale
Komponente für
Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
209.55 mm
Tiefe
331.47 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.1
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1.1
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
2
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 5.0, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Weitere Suchbegriffe: amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 554,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,10*
€ 651,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,92*
€ 627,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.