Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Green Cell AGM52 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 1,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98874212
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
97 mm
Höhe
24 mm
Tiefe
52 mm
Höhe (mit Anschlüssen)
58 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
1.2 Ah
Hot-Swap-Batterie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.