Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Green Cell AGM38 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 3,4 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98529172
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
135 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
61 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
3.4 Ah
Hot-Swap-Batterie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.