Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-60040 Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-60040 Bohrer 1 Stück(e)
Makita P-60040 Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98390214
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-60040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 6mm
Spezialbohrer Ø 6,0mm für Glas und Fliesen mit spezieller Hartmetallplatte und Rundschaftaufnahme. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 65 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
65 mm
Geeignet für Materialien
Glas, Kachel
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, makita fliesenbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.