Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TIM2-1219 Herst.-Nr.: TIM 2-1219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Leistung | 2 W | | DC input Spannung | 9-18 V | | Ausgangsstrom | 222 mA | | Ausgangsspannung | 8 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kupfer, Silikon, Nickel | | Anzahl | 1 | | Typ | DC/DC | | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.4 mm | | Tiefe | 10.2 mm | | Höhe | 24.3 mm | | Gewicht | 7 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,14* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,05* | € 31,44* | | | | | 45 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 17,95* | € 33,75* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 220,09* | € 269,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|