Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98336105
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012101/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5482*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51311*
€ 2,9906
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,22311*
€ 2,6455
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13311*
€ 2,5384
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,0082*
€ 2,38976
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9382*
€ 2,30646
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5482*
€ 1,84236
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.