Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98335953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091380/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
400 V
Betriebsspannung (min)
230 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
28.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 350 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
7.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 13,7284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.492,39*
€ 1.775,9441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.477,73*
€ 1.758,4987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.426,48*
€ 1.697,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.395,76*
€ 1.660,9544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.372,69*
€ 1.633,5011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.