|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-98315285 Herst.-Nr.: AFBR-89CAMDZ-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 100000 Mbit/s |  | Schnittstelle | QSFP28 |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | MTP/MPO |  | Tx-Wellenlänge (mind.) | 850 nm |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 850 nm |  | Rx-Wellenlänge (mind.) | 850 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 850 nm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |