| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-98283520 Herst.-Nr.: 3315432045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 1.3 mit Deep Color), 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien (Qualitätsverlusten in der Signalübertragung) im Anschluss-Kabel. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Oberflächenlackierung | Glänzend | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Tiefe | 28.3 mm | | Höhe | 71 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | HDMI | | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |